Motion
75109252

DICHTOMATIK
75109252

AS568-901 3/32" ID x 0.056 CS FKM (Viton®) 75 JUNTA O-RING MARRÓN FDA
Artículo MI #09229958
No. Fabricante 75109252
Precio1.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75109252

AS568-901 3/32" ID x 0.056 CS FKM (Viton®) 75 JUNTA O-RING MARRÓN FDA
Artículo MI #09229958
No. Fabricante 75109252
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
Precio1.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.185 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.297 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Incompatible con cetonas, disolventes ésteres, aminas y ácidos orgánicos
  • Sección transversal
    0.056 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.003 pulg.
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Dureza
    75 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.005 pulg.
  • Material
    FKM (Viton®)
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    5F a 390F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Alimentos y bebidas, ciencias biológicas, semiconductores, productos farmacéuticos

Descripción general

Descripción del fabricante
75109252 AS568-901 3/32"ID X 0.056 CS
  • Mayor resistencia a la temperatura, resistencia al aceite y resistencia química en comparación con la mayoría de los demás elastómeros
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"