Motion
75188016

DICHTOMATIK
75188016

AS568-913 13/16" ID x 0.116 CS NBR (BUNA) 70 O-RING NEGRA FDA, 3A, NSF61
Artículo MI #09229995
No. Fabricante 75188016
Price$0.46/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75188016

AS568-913 13/16" ID x 0.116 CS NBR (BUNA) 70 O-RING NEGRA FDA, 3A, NSF61
Artículo MI #09229995
No. Fabricante 75188016
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
Price$0.46/each

Especificaciones

Dimensions

  • Inside Diameter  
    0.986 pulg.
  • Outside Diameter  
    1.218 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    resistencia inferior al ozono, la luz solar y el envejecimiento natural; resistencia deficiente a los disolventes oxigenados.
  • Sección transversal
    0.116 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.004 pulg.
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.010 pulg.
  • Material
    Goma de nitrilo (Buna)
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -22 a 212F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Hidráulica y neumática, maquinaria industrial, petróleo y gas, correas

Descripción general

Descripción del fabricante
75188016 AS568-913 13/16"ID X 0.116 CS
  • muy buena resistencia al aceite y la gasolina; resistencia superior a los fluidos hidráulicos a base de petróleo; amplia gama de temperaturas de servicio; buena resistencia a disolventes de hidrocarburos; muy buena resistencia a álcalis y ácidos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron