Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro1.487 pulg.
- Exterior Diámetro1.693 pulg.
Detalles
- Sección transversal0.103 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.003 pulg.
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.012 pulg.
- MaterialFFKM / Kalrez®
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Nombre comercial/de marcaDichtomatik
Descripción general
Descripción del fabricante
75074663 AS568-128 TAMAÑO O-RING
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad