Motion
K179-4079

DICHTOMATIK
K179-4079

AS568-179 O-RING KALREZ
Artículo MI #09231625
No. Fabricante K179-4079
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
K179-4079

AS568-179 O-RING KALREZ
Artículo MI #09231625
No. Fabricante K179-4079
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    9.737 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9.943 pulg.

Detalles

  • Sección transversal
    0.103 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.003 pulg.
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Dureza
    75 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.055 pulg.
  • Material
    FFKM / Kalrez®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Nombre comercial/de marca
    Kalrez®

Descripción general

Descripción del fabricante
75074895 AS568-179 O-RING KALREZ
  • Excelente estabilidad térmica, Excelente resistencia química, Excelente resistencia al equipo de compresión, Buena respuesta a los efectos del ciclo de temperatura

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo