Motion
75075084

DICHTOMATIK
75075084

AS568-224 TAMAÑO O-RING
Artículo MI #09231634
No. Fabricante 75075084
Precio354.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75075084

AS568-224 TAMAÑO O-RING
Artículo MI #09231634
No. Fabricante 75075084
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
Precio354.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.734 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.012 pulg.

Detalles

  • Sección transversal
    0.139 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.004 pulg.
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Dureza
    75 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.015 pulg.
  • Material
    FFKM / Kalrez®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik

Descripción general

Descripción del fabricante
75075084 AS568-224 TAMAÑO O-RING

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo