Motion
75076278

DICHTOMATIK
75076278

AS568-910 TAMAÑO O-RING
Artículo MI #09231710
No. Fabricante 75076278
Precio108.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75076278

AS568-910 TAMAÑO O-RING
Artículo MI #09231710
No. Fabricante 75076278
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
Precio108.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.755 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.949 pulg.

Detalles

  • Sección transversal
    0.097 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.003 pulg.
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Dureza
    75 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.009 pulg.
  • Material
    FFKM / Kalrez®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik

Descripción general

Descripción del fabricante
75076278 AS568-910 TAMAÑO O-RING

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"