Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad9.07 pulg.
- Altura51.89 pulg.
- Peso62 lb
- Ancho15.76 pulg.
Detalles
- ColorGris claro - RAL 7035
- Capacidad de refrigeración7165 Btu/h
- Norma de protección medioambientalTipo 12/3R/4
- Caudal2 gpm
- Conexiones de fluido1/2 pulg. a presión
- Frecuencia50/60 Hz
- Clasificación del fusible6 A
- Tipo de intercambiador de calorAire a agua
- Detalles importantesLa capacidad de refrigeración se basa en el suministro de agua a 50°F
- UbicaciónInteriores, exteriores
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero galvanizado con revestimiento en polvo
- Nivel de ruido máximo62 dB
- Estilo de montajeMontaje lateral
- Corriente nominal de funcionamiento0.312 A
- Manual de funcionamiento
- Consumo de energía66.2 W
- SeriePWS
- EstándaresUL, cUL, CE
- Hoja de datos técnicos
- Rango de control de temperatura50°F a 104°F - Ajuste de fábrica 95 °F
- Aplicaciones típicasCondiciones extremas con ambientes de alta temperatura ambiente o extremadamente sucios, envolventes de automatización industrial, gabinete de control eléctrico, panel de bombas, envolventes comerciales para panaderías
- Voltaje230 V
- Tolerancia de tensión± 10%
- Presión del agua145 psig
Descripción general
- Hecho en Estados Unidos
- Diseño resistente hecho para condiciones ambientales y ambientes hostiles
- Requiere solo una fuente de líquido frío y alimentación
- El diseño de flujo de aire largo extrae el aire caliente de la parte superior del armario y suministra aire frío por debajo de los componentes
- Diseño de circuito cerrado que aísla el aire ambiental externo contaminado del aire acondicionado internamente
- Fácil de reparar y mantener
- Barrera física separada entre el circuito de líquido y el armario, el agua siempre se mantiene alejada del interior del armario
- Termostato ajustable para un control preciso de la temperatura del armario
- Alta eficiencia energética
- Compatible con los enfriadores envasados de Pfannenberg
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de la serie Protect de PfannenbergAlarmas sonoras y visuales diseñadas para un rendimiento fiable y que reduce los riesgos en los entornos industriales y exteriores más exigentes. Con opciones para alarmas de incendios, gas, seguridad de máquinas y procesos, la serie incluye modelos a prueba de explosiones y ofrece alta protección contra ingreso y construcción resistente.
Ver folleto
Guía de referencia térmica de PfannenbergLas soluciones de gestión térmica de Pfannenberg están diseñadas para ayudar a regular las temperaturas de los armarios y proteger los componentes eléctricos en entornos industriales hostiles. La guía describe los métodos de refrigeración y las soluciones de armarios utilizados para respaldar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Ver folleto
Filtro enrollable Pfannenberg PQF PremiumEl filtro rápido PQF Premium está diseñado para ayudar a proteger los equipos críticos al filtrar el polvo, las partículas y la niebla grasa que puede obstruir las vías de flujo de aire y contribuir al sobrecalentamiento. La guía incluye información sobre la instalación magnética rápida y la sustitución simplificada del filtro, diseñada para minimizar el tiempo de mantenimiento y las interrupciones de producción.
Ver folleto
Folleto de señalización de grúas PfannenbergLos dispositivos de señalización sonora y visual de alta intensidad de Pfannenberg están diseñados para mejorar la seguridad y la concienciación del personal en acerías, patios de barras y otros entornos industriales hostiles.
Ver folleto
Más recursos
Serie Pfannenberg DTT eCool
Las unidades de refrigeración de montaje superior de la serie DTT de Pfannenberg son 100 % seguras para la condensación. Estas unidades son ideales para una instalación que ahorra espacio en la parte superior del armario de control.
Soluciones de refrigeración Pfannenberg DTS/DTT
Las unidades de refrigeración Pfannenberg funcionan según el principio del ciclo Carnot. Esto significa que la unidad de refrigeración funciona como una bomba de calor que bombea la energía térmica transferida desde el armario electrónico (calor disipado de los componentes) hasta un nivel de temperatura más alto.