Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la conexión3/4 pulg.
- Altura54.17 pulg.
- Longitud23.62 pulg.
- Peso434 lb
- Ancho29.94 pulg.
Detalles
- ColorGris claro - RAL 7035
- Capacidad de refrigeración27,000 Btu/h
- Compensación medioambientalInterior
- Caudal6 gpm
- Frecuencia50/60 Hz
- MaterialAcero electrostático recubierto de polvo
- MedioAgua / Glicol – 80% / 20%
- Nivel de ruido72 dB
- Fase3 f.
- PSI44 psi
- Tipo de refrigeranteR410A
- Capacidad del tanque13 galones (EE. UU.)
- Rango de control de temperatura55°F a 95°F - Ajuste de fábrica a 64 °F
- Voltaje400/460 V
- Voltaje / Hz400/460 / 50/60 Hz
Descripción general
- Recircula el fluido durante períodos de baja demanda a través de la válvula de derivación hidráulica incorporada. El interruptor de nivel del tanque eléctrico conectado al controlador evita que la bomba funcione en seco. El interruptor de flujo activará la alarma si el flujo es demasiado bajo, protegiendo el equipo que se está enfriando
- Viene de serie con zócalo para elevar la enfriadora si se instala en un área húmeda. Montacargas listo para moverse con perno de ojo
- Ajuste la temperatura mín./máx. del agua con alarma.Control diferencial de temperatura con sensor externo. Visualización de mensajes de error con referencia rápida
- Diseño de lazo abierto para una fácil monitorización de fluidos. Recarga el acceso en la parte delantera con el nivel del indicador. Manómetro para leer la presión del circuito de fluido
- El tanque y las tuberías no ferrosas reducen la corrosión
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de la serie Protect de PfannenbergAlarmas sonoras y visuales diseñadas para un rendimiento fiable y que reduce los riesgos en los entornos industriales y exteriores más exigentes. Con opciones para alarmas de incendios, gas, seguridad de máquinas y procesos, la serie incluye modelos a prueba de explosiones y ofrece alta protección contra ingreso y construcción resistente.
Ver folleto
Guía de referencia térmica de PfannenbergLas soluciones de gestión térmica de Pfannenberg están diseñadas para ayudar a regular las temperaturas de los armarios y proteger los componentes eléctricos en entornos industriales hostiles. La guía describe los métodos de refrigeración y las soluciones de armarios utilizados para respaldar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Ver folleto
Filtro enrollable Pfannenberg PQF PremiumEl filtro rápido PQF Premium está diseñado para ayudar a proteger los equipos críticos al filtrar el polvo, las partículas y la niebla grasa que puede obstruir las vías de flujo de aire y contribuir al sobrecalentamiento. La guía incluye información sobre la instalación magnética rápida y la sustitución simplificada del filtro, diseñada para minimizar el tiempo de mantenimiento y las interrupciones de producción.
Ver folleto
Folleto de señalización de grúas PfannenbergLos dispositivos de señalización sonora y visual de alta intensidad de Pfannenberg están diseñados para mejorar la seguridad y la concienciación del personal en acerías, patios de barras y otros entornos industriales hostiles.
Ver folleto
Más recursos
Serie Pfannenberg DTT eCool
Las unidades de refrigeración de montaje superior de la serie DTT de Pfannenberg son 100 % seguras para la condensación. Estas unidades son ideales para una instalación que ahorra espacio en la parte superior del armario de control.
Soluciones de refrigeración Pfannenberg DTS/DTT
Las unidades de refrigeración Pfannenberg funcionan según el principio del ciclo Carnot. Esto significa que la unidad de refrigeración funciona como una bomba de calor que bombea la energía térmica transferida desde el armario electrónico (calor disipado de los componentes) hasta un nivel de temperatura más alto.