Motion
23311807055

PFANNENBERG
23311807055

Señal sonora/visual - 18-30 V CC, 105 dB máx. a 1m, lente azul, bombilla de xenón, energía flash de 5 J, 1 Hz = 60 parpadeos/min, base gris claro, área de cobertura de 2,340 pies cuadrados a 80dB, material de mezcla de policarbonato / ABS
Artículo MI #09237238
No. Fabricante 23311807055
Precio723.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
23311807055

Señal sonora/visual - 18-30 V CC, 105 dB máx. a 1m, lente azul, bombilla de xenón, energía flash de 5 J, 1 Hz = 60 parpadeos/min, base gris claro, área de cobertura de 2,340 pies cuadrados a 80dB, material de mezcla de policarbonato / ABS
Artículo MI #09237238
No. Fabricante 23311807055
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
Precio723.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    3.17 pulg.
  • Altura
    6.78 pulg.
  • Altura del área de señalización
    52.5 pies
  • Longitud del área de señalización
    45.28 pies
  • Ancho del área de señalización
    52.5 pies
  • Peso
    1.76 lb
  • Ancho
    4.31 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    UL, cUL, EAC, VDS, EN 54-3
  • Color base
    Gris claro
  • Tipo de bombilla
    Xenón
  • Entradas de cables
    3x M20 troqueles preparados (en el lateral), 1 troquelado en la parte posterior
  • Área de cobertura 80Db ambiente
    2,340 pies cuadrados
  • Área de cobertura 90Db ambiente
    235 pies cuadrados
  • Norma de protección medioambiental
    IP66 / UL Tipo 4/4x
  • Energía flash
    5 J
  • Velocidad de flash
    1 Hz = 60 parpadeos/min
  • Color de la carcasa
    RAL 7035
  • Material de la carcasa
    Policarbonato
  • Calificación de impacto
    IK08
  • Clasificación IP
    IP 66
  • Color de la lente
    Azul
  • Intensidad de la luz
    15 cd
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Mezcla de policarbonato / ABS
  • Consumo máximo de corriente
    0.07 A
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    131 °F
  • Decible máximo a 1m
    105 dB
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de modelo
    PA X 1-05
  • Estilo de montaje
    Montaje en superficie
  • Clasificación NEMA
    UL Tipo 4/4x
  • Modos de funcionamiento
    Luz parpadeante
  • Temperatura de funcionamiento
    -40 °F a +131 °F
  • Rango de tensión de funcionamiento
    18-30 V CC
  • Manual de funcionamiento
  • Hoja de datos del producto
  • Tipo de producto
    Señal sonora y visual - Unidades combinadas
  • Tipos de productos
    Sonido de bocina y estroboscópticos intermitentes
  • Serie
    PATROL
  • Vida útil de la fuente de luz
    8,000,000 Parpadeos
  • Conexión del terminal
    2.5 mm2 cable fino con manguito de extremo de cable, AWG 16
  • Clasificación de voltaje
    24

Descripción general

Descripción del fabricante
COMBINACIÓN DE SONIDO/FL DE 23311807055 PA X 1-05 24V
  • VdS | UL | EAC | GL | MED | CNBOP