Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad3.17 pulg.
- Altura3.37 pulg.
- Altura del área de señalización25 pies
- Longitud del área de señalización21.3 pies
- Ancho del área de señalización31.4 pies
- Peso0.55 lb
- Ancho4.31 pulg.
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónUL, cUL, CE, VdS, EN 54-23
- Color baseGris claro
- Tipo de bombillaXenón
- Norma de protección medioambientalIP66 / UL Tipo 4/4x
- Energía flash5 J
- Velocidad de flash1 Hz = 60 parpadeos/min
- Clasificación IPIP66
- Color de la lenteVerde
- Intensidad de la luz50 cd
- Modo de luz1 Hz = 60 parpadeos/min
- Página de producto del fabricante
- MaterialMezcla de policarbonato / ABS
- Consumo máximo de corriente0.12 A
- Temperatura máxima de funcionamiento131 °F
- Distancia de visualización máxima164 m
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Tipo de modeloPY X-S-05
- MontajeSuperficie/lavado
- Estilo de montajeMontaje en superficie
- Temperatura de funcionamiento-40 °F a +131 °F
- Rango de tensión de funcionamiento90-135 V CA
- Manual de funcionamiento
- Modo de funcionamientoFijo
- Hoja de datos del producto
- Tipos de productosEstroboscopios parpadeantes
- SeriePYRA
- Vida útil de la fuente de luz800,000,000 parpadeos
Descripción general
- La luz intermitente compacta con lente verde y base gris no solo se adapta a muchas aplicaciones, sino que también destaca por su montaje seguro y sencillo
- Aprobación de DNV
- Opciones de instalación con orejetas externas u orificios internos
- Lente a prueba de impactos hecha de policarbonato. Estabilización de los tubos XENON para una mayor resistencia a golpes y vibraciones
- También apto para montaje en panel
- Certificado según EN54-23 y VDS y, por lo tanto, adecuado para alerta de incendios
- Vida útil: después de 8 millones de disparos, sigue habiendo un 70 % de emisión de luz
- Dimensiones: L x An x Al: 86 x 110 x 81mm
- Máxima visibilidad: 164m
- Opcional con módulo de arranque suave (SSM) para reducir la corriente de arranque
- Opcional con certificación DNV y MED
- Las carcasas se pueden apilar
- Colores de la carcasa: gris (RAL 7035), rojo (RAL 3000) o blanco (RAL 9003)
- Colores de la lente: transparente, blanco, amarillo, ámbar, rojo, verde, azul
- Temperaturas ambiente: -40C a +55C. Adecuado para todas las áreas de funcionamiento y aplicaciones
- Contacto eléctrico solo en la pieza base ensamblada. Los cables se pueden conectar de acuerdo con el principio de “caja de conexiones”. Sin montaje con 3 manos (trenza de destornillador del dispositivo). Sin tensión/presión en la unidad de sujeción, sin cables o alambres 'aplastados'
- Garantía de 10 años
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de la serie Protect de PfannenbergAlarmas sonoras y visuales diseñadas para un rendimiento fiable y que reduce los riesgos en los entornos industriales y exteriores más exigentes. Con opciones para alarmas de incendios, gas, seguridad de máquinas y procesos, la serie incluye modelos a prueba de explosiones y ofrece alta protección contra ingreso y construcción resistente.
Ver la documentación
Guía de referencia térmica de PfannenbergLas soluciones de gestión térmica de Pfannenberg están diseñadas para ayudar a regular las temperaturas de los armarios y proteger los componentes eléctricos en entornos industriales hostiles. La guía describe los métodos de refrigeración y las soluciones de armarios utilizados para respaldar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Ver la documentación
Filtro enrollable Pfannenberg PQF PremiumEl filtro rápido PQF Premium está diseñado para ayudar a proteger los equipos críticos al filtrar el polvo, las partículas y la niebla grasa que puede obstruir las vías de flujo de aire y contribuir al sobrecalentamiento. La guía incluye información sobre la instalación magnética rápida y la sustitución simplificada del filtro, diseñada para minimizar el tiempo de mantenimiento y las interrupciones de producción.
Ver la documentación
Folleto de señalización de grúas PfannenbergLos dispositivos de señalización sonora y visual de alta intensidad de Pfannenberg están diseñados para mejorar la seguridad y la concienciación del personal en acerías, patios de barras y otros entornos industriales hostiles.
Ver la documentación
Más recursos
Serie Pfannenberg DTT eCool
Las unidades de refrigeración de montaje superior de la serie DTT de Pfannenberg son 100 % seguras para la condensación. Estas unidades son ideales para una instalación que ahorra espacio en la parte superior del armario de control.
Soluciones de refrigeración Pfannenberg DTS/DTT
Las unidades de refrigeración Pfannenberg funcionan según el principio del ciclo Carnot. Esto significa que la unidad de refrigeración funciona como una bomba de calor que bombea la energía térmica transferida desde el armario electrónico (calor disipado de los componentes) hasta un nivel de temperatura más alto.