Motion
C931-410NI

LMI PUMPS
C931-410NI

Bomba dosificadora accionada por solenoide LMI: control 4-20mA , control manual, presión de descarga máxima de 60 PSI, caudal máximo de 8 Gal/Hr, garantía de 2 años
Artículo MI #09261297
No. Fabricante C931-410NI
Precio4,878.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LMI PUMPS
C931-410NI

Bomba dosificadora accionada por solenoide LMI: control 4-20mA , control manual, presión de descarga máxima de 60 PSI, caudal máximo de 8 Gal/Hr, garantía de 2 años
Artículo MI #09261297
No. Fabricante C931-410NI
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
Precio4,878.25 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material del diafragma
    PTFE
  • Entradas
    4-20mA Control, control manual
  • Presión máxima de descarga
    60 psi
  • Volumen máximo de descarga
    8 gal/h
  • Material de la bomba
    Acrílico
  • Configuración
    4-20mA Control, control manual

Descripción general

Descripción del fabricante
C931-410NI BOMBA DE DISPENSACIÓN
  • Con su diseño bien construido y su historial de rendimiento probado, la Serie C le proporciona fiabilidad a largo plazo
  • Su carcasa 100% cerrada y resistente a productos químicos hace que esta bomba sea ideal para la dosificación de productos químicos más dura
  • La Serie C ofrece una amplia selección de opciones y características, lo que facilita la adaptación de esta bomba a las necesidades específicas de su aplicación.
  • Características estándar:
  • Frecuencia de carrera ajustable y la flexibilidad de la 1000:1 relación de reducción, La longitud de carrera ajustable manualmente proporciona un ajuste preciso de la salida de la bomba, Cajas NEMA 4X/IP65 para protección contra ambientes corrosivos, Electrónica probada a lo largo del tiempo para una rendimiento repetible, Electrónica totalmente encapsulada para protección contra la humedad y condiciones corrosivas, Entradas para interruptor de nivel bajo disponibles en ciertos modelos, Modelos con estimulación externa para aplicaciones proporcionales al flujo, Opciones de control avanzadas para una integración simplificada del sistema (multiplicación/división del pulso, 4-20 mA, encendido/apagado remoto)
  • UL, CUL, NSF 50, NSF 61, NSF 372, CE Certifications
  • Características opcionales:
  • Válvula de cuatro funciones, extremo líquido AUTOPRIME, extremo líquido de alta viscosidad, interruptor de flotador de bajo nivel, kits de reparación y mantenimiento preventivo, columnas de calibración

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"