Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/2 pulg.
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de tuberíaColector
- SerieVQ
Descripción general
- Para montaje en base VQC5000 , válvulas enchufables
- Cumple con el estándar IP67 para protección contra el polvo y la humedad
- Los terminales se concentran en grupos compactos dentro de la caja de bloques de terminales
- G3/4 entrada eléctrica permite la conexión de accesorios de conducto
- De 1 a 10 estaciones disponibles de serie