Motion
A3091203
Cable de control LUTZE SILFLEX® (C) AWG12/03C GRIS
Artículo MI #09294092
No. Fabricante A3091203
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cable de control LUTZE SILFLEX® (C) AWG12/03C GRIS
Artículo MI #09294092
No. Fabricante A3091203
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del conductor
    AWG 12
  • Diámetro exterior
    0.425 pulg., 10.8 mm

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    TC-ER-JP, WTTC, PLTC-ER, ITC-ER, AWM estilo 20886, (UL) tipo MTW, DP-1, c(UL) TC y CIC FT4, RoHS, REACH
  • Radio de curvatura
    6 x D.E. del cable
  • Marca
    SILFLEX
  • Marcado de conductores
    Negro con números blancos y una conexión a tierra verde/amarillo
  • Hilo conductor
    65/30 cobre desnudo
  • Cobre peso lb 1000 pies
    89 lb
  • Material de aislamiento
    PVC/Nylon
  • Color de la chaqueta
    Gris
  • Material de la chaqueta
    PVC
  • Número de conductores
    3
  • Resistente al aceite
    Res. aceite II
  • Cantidad del paquete
    1
  • Declaración de la Propuesta 65
    No aplicable
  • Protección
    Cinta de aluminio, trenza de cobre estañado y cable de drenaje
  • Rango de temperatura
    -40°C - +90°C estático
  • Marca comercial
    LUTZE SILFLEX®
  • Voltaje
    600V 90C TC-ER-JP, 1000V 90C WTTC, 600V MTW, 1000V 80C AWM
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
A3091203 CONTROL TC-ER(C) PVC AWG12/03C
  • Cable de bandeja y control flexible para aplicaciones estacionarias
  • Cable multiconductor de doble blindaje para aplicaciones de bandeja y control, con aprobación de tendido expuesto (cableado abierto)
  • Máquinas herramienta, construcción de máquinas y plantas, tecnología HVAC, líneas de montaje y producción y otras aplicaciones industriales
  • Cumple con los requisitos NFPA 79
  • Resistente a los golpes
  • Vaina hermética al gas/vapor según UL 1277
  • Rellenos no absorbentes
  • Resistente a la luz solar
  • Retardante de llama
  • Entierro directo (AWG 18 y superior)
  • Sin talco ni silicona

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo