Motion
A6011612
LUTZE SILFLEX® FBP AWG16/12C NEGRO
Artículo MI #09294318
No. Fabricante A6011612
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LUTZE SILFLEX® FBP AWG16/12C NEGRO
Artículo MI #09294318
No. Fabricante A6011612
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del conductor
    AWG 16
  • Diámetro exterior
    0.443 pulg., 11.3 mm

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    21 CFR 175.300, AWM estilo 20886, UL 1581 llama de cable, NFPA 79 12.9, CE, RoHS, REACH
  • Radio de curvatura
    4 x D.E. del cable
  • Marca
    PASADOR SILFLEX
  • Marcado de conductores
    Negro con números blancos y una conexión a tierra verde/amarillo
  • Hilo conductor
    26/30 cobre desnudo
  • Cobre peso lb 1000 pies
    98 lb
  • Material de aislamiento
    Polipropileno
  • Color de la chaqueta
    Negro
  • Material de la chaqueta
    Polímero termoplástico sin ftalatos de grado industrial
  • Número de conductores
    12
  • Cantidad del paquete
    1
  • Declaración de la Propuesta 65
    Cumple con la Ley de Protección del Agua Potable Segura y Cumplimiento de Tóxicos de la Propisión 65 de California de 2008
  • Protección
    Sin blindaje
  • Rango de temperatura
    -40°C - +90°C estático
  • Marca comercial
    LUTZE SILFLEX®
  • Voltaje
    1000V 90C UL AWM 20886
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
A6011612 SILFLEX®-FBP AWG16/12C ALIMENTOS Y B
  • Cable de control flexible para procesamiento de alimentos y bebidas
  • Cable de control multiconductor para máquinas y dispositivos de manipulación en aplicaciones de procesamiento de alimentos, bebidas y fármacos
  • Material de chaqueta aprobado por la FDA para contacto directo con alimentos según 21 CFR
  • Cumple con NFPA 79, Artículo 12.31
  • Adecuado para uso en zonas de contacto con alimentos, zonas de salpicaduras y zonas sin contacto
  • Retardante de llama según UL 1581 Cable Flame
  • Cumplimiento de la FDA probado según 21 CFR 175.322
  • Chaqueta sin ftalatos
  • Aislamiento de baja capacitancia
  • Fácil pelado e instalación sencilla
  • Resistente a la mayoría de aceites y grasas
  • Resistencia certificada por Ecolab a los agentes de limpieza y productos químicos comunes utilizados en los procedimientos de lavado de alimentos y bebidas
  • Diámetro de cable pequeño
  • Rellenos no absorbentes
  • Diseño pendiente de patente

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron