Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la roscaM32x1.5
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónTipo 4X con certificación UL
- Material del cuerpoLatón, niquelado
- MarcaTOP-T
- Rango de sujeción0.630-0.984 pulg., 16-25 mm
- Rango de temperatura intermitente-40°C - +150°C / -40°F - +302°F
- Material de la junta tóricaNBR
- Rango de temperatura de funcionamiento-20°C - +100°C / -4°F - +212 °F
- Cantidad del paquete10
- Clase de protecciónIP68
- Material del selloCaucho de cloropreno CR
- SerieMétrica EMC de metal
- Rosca estándarSistema métrico EN 60423
- Garantía5 años
Descripción general
- Se adapta a blindajes de cables de diferentes tamaños
- 360° terminación de blindaje a prueba de vibraciones
- Alivio de tensión integrado
- Amplio rango de sellado y sujeción
- Diseño actualizado para una fácil instalación
- Inserción sencilla del cable desde cualquiera de los extremos del adaptador
- Baja resistencia al contacto debido a contactos de cobre de aleación grandes
- Fabricado según EN 62444