Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de eje compatible9 59/64 pulg. a 16 pulg.
- Altura5/16 in
- Longitud2 7/8 in
- Profundidad general5/16 in
- Altura o ancho general5/8 in
- Longitud de pieza única2 7/8 in
- Ancho de pieza única2 7/8 in
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.75 in
- Ancho de la punta11/64 in
- Peso de la herramienta0.105 libras
- Ancho de la herramienta5/8 in
- Ancho5/8 in
Detalles
- Material del cuerpoAcero para herramientas especiales, endurecido con aceite
- País de origenAlemania
- DescripciónConsejos de repuesto para 46 10 A6
- Color del mangoPlata
- Número de Upc del fabricante843221012540
- MaterialAcero para herramientas especiales, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221012540
Descripción general
- Consejos de repuesto para 46 10 A6.
- Puntas rectas reemplazables de acero templado.