Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de orificio compatible3/4 pulg. a 2 23/64 pulg.
- Altura15/16 in
- Longitud6 3/4 in
- Profundidad general15/16 in
- Altura o ancho general1 7/8 in
- Longitud total6 1/2 in
- Longitud de pieza única6 3/4 in
- Ancho de pieza única6 3/4 in
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.4 in
- Ancho de la punta5/64 in
- Peso de la herramienta0.395 libras
- Ancho de la herramienta1 7/8 in
- Ancho1 7/8 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaGris atramentizado
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates internos de anillo a presión de precisión en ángulo 90° -Limitador
- Color del mangoRojo
- Estilo de mangoPlástico antideslizante
- Interno o externoInterno
- Número de Upc del fabricante843221023027
- MaterialPuntas insertadas: alambre de acero elástico, dibujado
- Número de piezas1
- Ángulo de la punta90 °
- UPC_NO843221023027
Descripción general
- Alicates de precisión para anillos internos para instalar o retirar anillos en orificios perforados.
- El limitador de sobreexpansión con tope de tornillo evita la sobreexpansión de las arandelas de retención.
- Ajuste con una llave Allen.
- Para colocar anillos de presión en orificios, que van de 3/4" a 2 23/64".
- Puntas anguladas 90˚ insertadas para un trabajo fiable.
- Las arandelas de retención se sujetan de forma segura, las caras de contacto grandes y la posición de las puntas dificultan que la arandela de retención vuele.
- Articulación atornillada: funcionamiento preciso sin holgura de los alicates.
- Funcionamiento continuo de alta resistencia: vida útil hasta 10 veces más larga que las puntas giradas.
- Puntas insertadas: alambre de acero elástico, dibujado.
- Cuerpo de las pinzas: acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.