Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de eje compatible3 11/32 pulg. a 5 1/2 pulg.
- Altura1 1/4 in
- Longitud12 1/3 in
- Profundidad general1 1/4 in
- Altura o ancho general2 5/16 in
- Longitud total12 in
- Longitud de pieza única12 1/3 in
- Ancho de pieza única12 1/3 in
- Ancho de dimensión de almacenamiento3.3 in
- Ancho de la punta1/8 in
- Peso de la herramienta1.32 libras
- Ancho de la herramienta2 5/16 in
- Ancho2 5/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaGris atramentizado
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de anillo a presión de precisión en ángulo 90° externos
- Color del mangoRojo
- Estilo de mangoPlástico antideslizante
- Interno o externoExterno
- Número de Upc del fabricante843221002992
- MaterialPuntas insertadas: alambre de acero elástico, dibujado
- Número de piezas1
- Ángulo de la punta90 °
- UPC_NO843221002992
Descripción general
- Alicates de precisión para anillos de retención externos para instalar o retirar anillos de retención en ejes.
- Para montar anillos de presión en ejes, que van de 3 11/32" a 5 1/2".
- Puntas anguladas 90˚ insertadas para un trabajo fiable.
- Las arandelas de retención se sujetan de forma segura, las caras de contacto grandes y la posición de las puntas dificultan que la arandela de retención vuele.
- Articulación atornillada: funcionamiento preciso sin holgura de los alicates.
- Funcionamiento continuo de alta resistencia: vida útil hasta 10 veces más larga que las puntas giradas.
- Muelle de apertura interno, protegido y cautivo.
- Puntas insertadas: alambre de acero elástico, dibujado.
- Cuerpo de las pinzas: acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.