Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de los puertos de entrada y salida3/4 pulg.
- Relación1:1
- Peso17.50 lb
Detalles
- Entrada de aire1/4 NPT
- Desplazamiento medio0.150 galones
- Material de la bolaSantoprene®
- Material de la sección centralAluminio
- Comprobar el material del asientoAluminio
- Descripción Palabra clavePuertos NPT de 3/4 pulg.
- Material del diafragmaSantoprene®
- Material de hardwareAcero
- Tipo de puerto de entrada/salidaNPT
- Construcción del colectorColector de 1 pieza
- Presión máxima120 psi
- Sólidos máx.1/8 en diám.
- Caudal máximo33.0 gpm
- Elevador de aspiraciónSeco - 17.00 pies
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoPerno metálico
- Materiales húmedosAluminio
Descripción general
- Movilidad: diseño compacto y resistente que facilita la movilidad
- Eficiencia: el diseño del motor ofrece una eficiencia de aire óptima
- Fiabilidad: la válvula de aire "desequilibrada" patentada de ARO garantiza un funcionamiento sin atascos
- Versatilidad: disponible en aluminio, hierro fundido o acero inoxidable para soportar aplicaciones químicas difíciles
- Ecológico: construcción atornillada para una manipulación de fluidos sin fugas
- Facilidad de mantenimiento: fácil acceso a las bolas de retención y a los tapones de fluido para mantenimiento y reparaciones