Motion
UCFL217D1

NTN
UCFL217D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 85 mm de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #09304616
No. Fabricante UCFL217D1
Precio681.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFL217D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 85 mm de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #09304616
No. Fabricante UCFL217D1
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
Precio681.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    9.7656 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    9.7656 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Ancho de la carcasa
    2.4687 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.4687 pulg.
  • Longitud total
    12.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.4531 pulg.
  • Peso
    19.401 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC217D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FL217D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359216004
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14400 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC217D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359216004

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFL217D1 BRIDA BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"