Motion
MS6-LFR-3/8-D6-ERM-AS

FESTO CORPORATION
MS6-LFR-3/8-D6-ERM-AS

529220 MS6-LFR-3/8-D6-ERM-AS
Artículo MI #09308572
No. Fabricante MS6-LFR-3/8-D6-ERM-AS
Precio91.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FESTO CORPORATION
MS6-LFR-3/8-D6-ERM-AS

529220 MS6-LFR-3/8-D6-ERM-AS
Artículo MI #09308572
No. Fabricante MS6-LFR-3/8-D6-ERM-AS
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
Precio91.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.93 lb

Detalles

  • Accesorios
    Manómetro, soporte de montaje, tuerca hexagonal
  • Tipo de ajustador
    Mando giratorio con retén
  • Flujo de aire
    201.29 scfm
  • Material del cuerpo
    Aluminio fundido a presión
  • Compensación de fluido
    Aire comprimido, gas inerte
  • Sexo del puerto de entrada
    Mujer
  • Material
    Aluminio fundido a presión
  • Flujo de aire máximo
    201.29 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    20 bar
  • Sexo del puerto de salida
    Mujer
  • Tipo de puerto de salida
    BSPP
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Manómetro incluido
    Sí
  • Presión de prueba
    20 bar, 290.08 psi
  • Función de alivio
    Alivio
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS
  • Material del sello de la válvula
    NBR

Descripción general

Descripción del fabricante
529220 MS6-LFR-3/8-D6-ERM-AS