Motion
21307EAW33C3

NTN
21307EAW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 35 mm D.I., 80 mm D.E., 21 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #09328477
No. Fabricante 21307EAW33C3
Precio239.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
21307EAW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 35 mm D.I., 80 mm D.E., 21 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #09328477
No. Fabricante 21307EAW33C3
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
Precio239.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    21 mm
  • Peso
    1.131 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de Upc del fabricante
    4550253101147
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    213
  • UPC_NO
    4550253101147

Descripción general

Descripción del fabricante
21307EAW33C3 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"