Motion
6203LLUAX19CS14/#06

NTN
6203LLUAX19CS14/#06

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 40 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09329819
No. Fabricante 6203LLUAX19CS14/#06
Precio24.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6203LLUAX19CS14/#06

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 40 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09329819
No. Fabricante 6203LLUAX19CS14/#06
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
Precio24.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4724 pulg., 12.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.128 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    CA
  • Descripción
    6203LLUAX19CS14/#06 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    Liquidación especial
  • Descripción larga
    El 6203LLUAX19CS14/#06 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro de 17mm , diseño recto, sellado doble, 40mm OD y 12mm de ancho para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6203LLUAX19CS14/#06
  • Número de Upc del fabricante
    4547359559859
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2380 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1030 lbf
  • Material del sello
    Sello poliacrílico
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359559859

Descripción general

Descripción del fabricante
6203LLUAX19CS14/#06 COJINETE DE BOLA
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
Los clientes también compraron