Motion
6203LUZ/L627

NTN
6203LUZ/L627

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm ID, 40 mm OD, 12 mm Ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #09329824
No. Fabricante 6203LUZ/L627
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6203LUZ/L627

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm ID, 40 mm OD, 12 mm Ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #09329824
No. Fabricante 6203LUZ/L627
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4724 pulg., 12.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sello único y escudo único
  • País de origen
    CA
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA 6203LUZ/L627
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6203LUZ/L627 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 17 mm, sello y blindaje simples, diámetro exterior de 40 mm y ancho de 12 mm para maquinaria industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6203LUZ/L627
  • Número de Upc del fabricante
    4547359904284
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2380 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1030 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359904284

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA 6203LUZ/L627
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
Los clientes también compraron