Motion
6207L1C3P5

NTN
6207L1C3P5

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 17 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329916
No. Fabricante 6207L1C3P5
Precio699.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6207L1C3P5

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 17 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329916
No. Fabricante 6207L1C3P5
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
Precio699.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6693 pulg., 17.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 5
  • Peso
    0.635 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6207L1C3P5 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6207L1C3P5 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 35mm , diseño recto, tipo abierto, diámetro exterior de 72mm y ancho de 17mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6207L1C3P5
  • Número de Upc del fabricante
    4547359361315
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6380 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3430 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359361315

Descripción general

Descripción del fabricante
6207L1C3P5 PRECISIÓN
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
Los clientes también compraron