Motion
6213Z/2AS

NTN
6213Z/2AS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 65 mm de DI, 120 mm de DE, 23 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09329991
No. Fabricante 6213Z/2AS
Precio193.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6213Z/2AS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 65 mm de DI, 120 mm de DE, 23 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09329991
No. Fabricante 6213Z/2AS
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
Precio193.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    0.0590 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9055 pulg., 23.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    2.14 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA 6213Z/2AS
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6213Z/2AS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 65 mm con un solo blindaje y un diámetro exterior de 120 mm para aplicaciones robustas.
  • Número de catálogo del fabricante
    6213Z/2AS
  • Número de Upc del fabricante
    4547359568844
  • RPM Máx.
    6500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8990 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359568844

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA 6213Z/2AS
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good