Motion
6230C4

NTN
6230C4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 150 mm Diámetro interno, 270 mm Diámetro externo, 45 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09330032
No. Fabricante 6230C4
Precio3,830.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6230C4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 150 mm Diámetro interno, 270 mm Diámetro externo, 45 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09330032
No. Fabricante 6230C4
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
Precio3,830.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Radio de filete
    0.1181 pulg., 3.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.7717 pulg., 45.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    270 mm
  • En general Ancho  
    45 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    21.914 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6230C4 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El 6230C4 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 150mm , diseño recto, tipo abierto, diámetro exterior de 270mm y ancho de 45mm para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6230C4
  • Número de Upc del fabricante
    4547359374810
  • RPM Máx.
    2700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    43830 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    37760 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359374810

Descripción general

Descripción del fabricante
6230C4 COJINETE DE BOLA