Motion
6234C3

NTN
6234C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 170 mm Diámetro interno, 310 mm Diámetro externo, 52 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09330034
No. Fabricante 6234C3
Precio4,697.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6234C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 170 mm Diámetro interno, 310 mm Diámetro externo, 52 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09330034
No. Fabricante 6234C3
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
Precio4,697.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Radio de filete
    0.1575 pulg., 4.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.0472 pulg., 52.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    310 mm
  • En general Ancho  
    52 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    35.053 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6234C3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6234C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 170 mm con un diseño abierto y un diámetro exterior de 310 mm para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6234C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359375077
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    52830 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    50130 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359375077

Descripción general

Descripción del fabricante
6234C3 COJINETE DE BOLA