Motion
6302QR

NTN
6302QR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm Diámetro interno, 42 mm Diámetro externo, 13 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09330064
No. Fabricante 6302QR
Price$49.44/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6302QR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm Diámetro interno, 42 mm Diámetro externo, 13 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09330064
No. Fabricante 6302QR
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
Price$49.44/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    15 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5118 pulg., 13.000 mm
  • Outside Diameter  
    42 mm
  • Overall Width  
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    TR
  • Descripción
    6302QR COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6302QR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 15 mm con un diseño abierto y un diámetro exterior de 42 mm para aplicaciones de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    6302QR
  • Número de Upc del fabricante
    3413520141127
  • RPM Máx.
    21000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1220 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520141127

Descripción general

Descripción del fabricante
6302QR COJINETE DE BOLA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron