Motion
6304/22C5

NTN
6304/22C5

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 22 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09330076
No. Fabricante 6304/22C5
Precio47.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6304/22C5

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 22 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09330076
No. Fabricante 6304/22C5
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
Precio47.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5910 pulg., 15.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.317 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6304/22C5 COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    C5
  • Descripción larga
    El 6304/22C5 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 22 mm y un diámetro exterior de 52 mm, diseñado para un funcionamiento suave.
  • Número de catálogo del fabricante
    6304/22C5
  • Número de Upc del fabricante
    4550253067399
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3950 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1770 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253067399

Descripción general

Descripción del fabricante
6304/22C5 COJINETE DE BOLA