Motion
6305CNXRC3

NTN
6305CNXRC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 17 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09330089
No. Fabricante 6305CNXRC3
Precio57.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6305CNXRC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 17 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09330089
No. Fabricante 6305CNXRC3
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
Precio57.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6693 pulg., 17.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    0.509 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6305CNXRC3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6305CNXRC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 25 mm con un diseño abierto y un diámetro exterior de 62 mm para uso intensivo.
  • Número de catálogo del fabricante
    6305CNXRC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359385724
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359385724

Descripción general

Descripción del fabricante
6305CNXRC3 COJINETE DE BOLA