Motion
6307LLHAC3

NTN
6307LLHAC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 80 mm de DE, 21 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09330126
No. Fabricante 6307LLHAC3
Precio113.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6307LLHAC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 80 mm de DE, 21 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09330126
No. Fabricante 6307LLHAC3
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
Precio113.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.8268 pulg., 21.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    21 mm
  • Clasificación de precisión
    P0
  • Peso
    1.005 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6307LLHAC3 COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6307LLHAC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con orificio de 35 mm con sellos dobles y un diámetro exterior de 80 mm para maquinaria pesada.
  • Número de catálogo del fabricante
    6307LLHAC3
  • Número de Upc del fabricante
    4550253067467
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4290 lbf
  • Material del sello
    Sello poliacrílico
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253067467

Descripción general

Descripción del fabricante
6307LLHAC3 COJINETE DE BOLA