Motion
6308HVZZ

NTN
6308HVZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 90 mm de DE, 23 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09330136
No. Fabricante 6308HVZZ
Precio323.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6308HVZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 90 mm de DE, 23 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09330136
No. Fabricante 6308HVZZ
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
Precio323.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    23 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6308HVZZ COJINETE DE BOLA
  • Descripción larga
    El 6308HVZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con orificio de 40 mm con doble blindaje y diámetro exterior de 90 mm para maquinaria.
  • Número de catálogo del fabricante
    6308HVZZ
  • Número de Upc del fabricante
    3413520609368
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520609368

Descripción general

Descripción del fabricante
6308HVZZ COJINETE DE BOLA