Motion
6312LBA-GLBACS56#04

NTN
6312LBA-GLBACS56#04

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 31 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #09330170
No. Fabricante 6312LBA-GLBACS56#04
Price$412.76/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6312LBA-GLBACS56#04

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 31 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #09330170
No. Fabricante 6312LBA-GLBACS56#04
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
Su precio$412.76/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    50 mm
  • Outside Diameter  
    130 mm
  • Overall Width  
    31 mm
  • Peso
    3.785 lb

Details

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    6312LBA-GLBACS56#04 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Descripción larga
    El 6312LBA-GLBACS56#04 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 50 mm con un diámetro exterior de 130 mm para aplicaciones de trabajo pesado.
  • Número de catálogo del fabricante
    6312LBA-GLBACS56#04
  • Número de Upc del fabricante
    4547359904307
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359904307

Descripción general

Descripción del fabricante
6312LBA-GLBACS56#04 COJINETE DE BOLA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron