Motion
6905LLUC3

NTN
6905LLUC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 42 mm de DE, 9 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09330300
No. Fabricante 6905LLUC3
Precio133.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6905LLUC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 42 mm de DE, 9 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09330300
No. Fabricante 6905LLUC3
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
Su precio$133.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3543 pulg., 9.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6905LLUC3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6905LLUC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 25 mm con doble sello y diámetro exterior de 42 mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6905LLUC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359587159
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1020 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359587159

Descripción general

Descripción del fabricante
6905LLUC3 COJINETE DE BOLA