Motion
6917ZZP5

NTN
6917ZZP5

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 120 mm de DE, 18 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09330329
No. Fabricante 6917ZZP5
Precio1,421.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6917ZZP5

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 120 mm de DE, 18 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09330329
No. Fabricante 6917ZZP5
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
Precio1,421.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7087 pulg., 18.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 5

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6917ZZP5 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6917ZZP5 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 85 mm con doble blindaje y diámetro exterior de 120 mm para un funcionamiento suave.
  • Número de catálogo del fabricante
    6917ZZP5
  • Número de Upc del fabricante
    4547359653618
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7980 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6650 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359653618

Descripción general

Descripción del fabricante
6917ZZP5 PRECISIÓN