Motion
695T2ZZPS5

NTN
695T2ZZPS5

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 5 mm de DI, 13 mm de DE, 4 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #09330353
No. Fabricante 695T2ZZPS5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
695T2ZZPS5

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 5 mm de DI, 13 mm de DE, 4 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #09330353
No. Fabricante 695T2ZZPS5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5 mm
  • Radio de filete
    0.0079 pulg., 0.200 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.1575 pulg., 4.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    13 mm
  • En general Ancho  
    4 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    0.004 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Moldeado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    695T2ZZPS5 COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 695T2ZZPS5 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 5mm , diseño recto, doble blindaje, diámetro exterior de 13mm y ancho de 4mm para uso de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    695T2ZZPS5
  • Número de Upc del fabricante
    4547359588200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    260 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    97 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359588200

Descripción general

Descripción del fabricante
695T2ZZPS5 COJINETE DE BOLA