Motion
7001HVDUJ74

NTN
7001HVDUJ74

Rodamiento de bolas de contacto angular dúplex, alta precisión - Conexión a tierra universal
Artículo MI #09330386
No. Fabricante 7001HVDUJ74
Precio837.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7001HVDUJ74

Rodamiento de bolas de contacto angular dúplex, alta precisión - Conexión a tierra universal
Artículo MI #09330386
No. Fabricante 7001HVDUJ74
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
Precio837.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3150 pulg., 8.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de jaula
    Estratificado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    DE
  • Descripción
    7001HVDUJ74 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    3413520228231
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7001HVDUJ74 PRECISIÓN