Motion
7007CVUJ84

NTN
7007CVUJ84

Cojinete de contacto angular - Orificio de 35 mm, 75 mm OD, 32 mm Ancho
Artículo MI #09330451
No. Fabricante 7007CVUJ84
Precio678.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7007CVUJ84

Cojinete de contacto angular - Orificio de 35 mm, 75 mm OD, 32 mm Ancho
Artículo MI #09330451
No. Fabricante 7007CVUJ84
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
Precio678.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • En general Ancho  
    32 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    7007CVUJ84 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    3413520218003
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520218003

Descripción general

Descripción del fabricante
7007CVUJ84 PRECISIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"