Motion
7008CDBT/GLP4

NTN
7008CDBT/GLP4

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 40 mm, 75 mm OD, 64 mm Ancho, Doble sellado
Artículo MI #09330459
No. Fabricante 7008CDBT/GLP4
Precio2,050.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7008CDBT/GLP4

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 40 mm, 75 mm OD, 64 mm Ancho, Doble sellado
Artículo MI #09330459
No. Fabricante 7008CDBT/GLP4
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
Precio2,050.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • En general Ancho  
    64 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    7008CDBT/GLP4 PRECISIÓN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359429572
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de sello
    Sello del cabestrillo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7008CDBT/GLP4 PRECISIÓN