Motion
7011UCDB+18UP-6V4

NTN
7011UCDB+18UP-6V4

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 55 mm, 110 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #09330519
No. Fabricante 7011UCDB+18UP-6V4
Precio2,132.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7011UCDB+18UP-6V4

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 55 mm, 110 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #09330519
No. Fabricante 7011UCDB+18UP-6V4
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
Precio2,132.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    2.182 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    7011UCDB+18UP-6V4 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359982978
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7011UCDB+18UP-6V4 PRECISIÓN
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"