Motion
7026HVQ16J84

NTN
7026HVQ16J84

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 130 mm, 200 mm OD, 99 mm Ancho, Ángulo de contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #09330653
No. Fabricante 7026HVQ16J84
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7026HVQ16J84

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 130 mm, 200 mm OD, 99 mm Ancho, Ángulo de contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #09330653
No. Fabricante 7026HVQ16J84
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.2992 pulg., 33.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    33 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    99 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de jaula
    Estratificado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Tres
  • Descripción
    7026HVQ16J84 PRECISIÓN
  • Número de Upc del fabricante
    3413520297916
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7026HVQ16J84 PRECISIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"