Motion
7040

NTN
7040

Cojinete de contacto angular - Orificio de 200 mm, 310 mm OD, Ancho de 51 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #09330673
No. Fabricante 7040
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7040

Cojinete de contacto angular - Orificio de 200 mm, 310 mm OD, Ancho de 51 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #09330673
No. Fabricante 7040
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.0079 pulg., 51.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    51 mm
  • Exterior Diámetro  
    310 mm
  • En general Ancho  
    51 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7040 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359435955
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    2100 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    56500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    73000 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359435955

Descripción general

Descripción del fabricante
7040 COJINETE DE BOLA