Motion
AC-6003LLUC3/4M

NTN
AC-6003LLUC3/4M

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 35 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09331405
No. Fabricante AC-6003LLUC3/4M
Precio49.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AC-6003LLUC3/4M

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 35 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09331405
No. Fabricante AC-6003LLUC3/4M
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
Precio49.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Espacio libre
    C3
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    P0
  • Peso
    0.088 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Acero remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    AC-6003LLUC3/4M COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El AC-6003LLUC3/4M es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con orificio de 17 mm con sellos dobles y un diámetro exterior de 35 mm para uso de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    AC-6003LLUC3/4M
  • Número de Upc del fabricante
    4550253068419
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253068419

Descripción general

Descripción del fabricante
AC-6003LLUC3/4M COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"