Motion
AC-TMB204LLB

NTN
AC-TMB204LLB

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 47 mm de DE, 14 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09331419
No. Fabricante AC-TMB204LLB
Precio54.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AC-TMB204LLB

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 47 mm de DE, 14 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09331419
No. Fabricante AC-TMB204LLB
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
Precio54.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Espacio libre
    CN
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    P0
  • Peso
    0.229 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Acero remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    AC-TMB204LLB PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Descripción larga
    El AC-TMB204LLB es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 20 mm con sellos dobles y un diámetro exterior de 47 mm para aplicaciones severas.
  • Número de catálogo del fabricante
    AC-TMB204LLB
  • Número de Upc del fabricante
    4550253068464
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253068464

Descripción general

Descripción del fabricante
AC-TMB204LLB PRECISIÓN