Motion
AELPP207

NTN
AELPP207

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 35 mm, material de acero prensado, servicio ligero
Artículo MI #09331428
No. Fabricante AELPP207
Precio101.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AELPP207

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 35 mm, material de acero prensado, servicio ligero
Artículo MI #09331428
No. Fabricante AELPP207
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
Precio101.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    1.6562 pulg., 42.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.1875 pulg.
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Longitud total
    129 mm
  • Ancho general
    1.9851 pulg.
  • Peso
    1.5 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    AEL207
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    PP207
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359664850
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Cojinete de repuesto
    AEL207
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359664850

Descripción general

Descripción del fabricante
AELPP207 UNIDAD DE COJINETE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good