Motion
ANL52

NTN
ANL52

Tuerca de bloqueo con orificios de perno
Artículo MI #09331464
No. Fabricante ANL52
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ANL52

Tuerca de bloqueo con orificios de perno
Artículo MI #09331464
No. Fabricante ANL52
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    260 mm
  • Cara Diámetro  
    290 mm
  • Exterior Diámetro  
    310 mm
  • Ancho general
    36 mm
  • Rosca Tamaño  
    M8x1.25
  • Peso
    12.5 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Grado
    Estándar
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    AWL52
  • Número de Upc del fabricante
    4547359016840
  • Material
    Acero
  • Número de ranuras
    8
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    ANL

Descripción general

Descripción del fabricante
ANL52 UNIDAD DE COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"