Motion
AS1128

NTN
AS1128

Arandela AS
Artículo MI #09331502
No. Fabricante AS1128
Precio78.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AS1128

Arandela AS
Artículo MI #09331502
No. Fabricante AS1128
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
Precio78.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    140 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • Ancho general
    1 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.174 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359021318
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Arandelas del cojinete de empuje del rodillo
  • UPC_NO
    4547359021318

Descripción general

Descripción del fabricante
AS1128 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"