Motion
AS201-008HT2-A3

NTN
AS201-008HT2-A3

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1/2 pulg. Diámetro del orificio, 40 mm OD, 0.8661 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09331503
No. Fabricante AS201-008HT2-A3
Precio63.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AS201-008HT2-A3

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1/2 pulg. Diámetro del orificio, 40 mm OD, 0.8661 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09331503
No. Fabricante AS201-008HT2-A3
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
Precio63.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Radio de filete
    0.0236 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.8661 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.4724 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5748 pulg.
  • Ancho general
    0.8661 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359021370
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 392 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2160 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1030 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359021370

Descripción general

Descripción del fabricante
AS201-008HT2-A3 UNIDAD DE COJINETE
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good