Motion
AS205-100D1V14

NTN
AS205-100D1V14

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, diámetro de orificio de 1 pulg., diámetro exterior de 2.0472 pulg., ancho de 1.0630 pulg., uso estándar, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09331506
No. Fabricante AS205-100D1V14
Precio57.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AS205-100D1V14

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, diámetro de orificio de 1 pulg., diámetro exterior de 2.0472 pulg., ancho de 1.0630 pulg., uso estándar, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09331506
No. Fabricante AS205-100D1V14
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
Precio57.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Radio de filete
    0.0394 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.0630 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5906 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    1.0630 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359021615
  • RPM Máx.
    5900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359021615

Descripción general

Descripción del fabricante
AS205-100D1V14 UNIDAD DE COJINETE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron